888948-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3352LI B3400 B132/B3400 - 888948

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874313
Mecaline:B132/B3400 - 888948
Rubix:999220630072780
Produttore:888948
EAN:3660338415012
888948-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3352LI B3400 B132/B3400 - 888948

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab132
Lunghezza interna3352 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888948-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3352LI B3400 B132/B3400 - 888948


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab132
Lunghezza interna3352 mm
Lunghezza di orientamento3400 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna3400 mm
€ 32,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione