889000-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X609LI B650 B24/B650 - 889000
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B24/B650 - 889000
Rubix:999220630072832
Produttore:889000
EAN:3660338415531


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b24 |
| Lunghezza interna | 609 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889000-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X609LI B650 B24/B650 - 889000
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b24 |
| Lunghezza interna | 609 mm |
| Lunghezza esterna | 650 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 650 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione