888958-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3733LI B3780 B147/B3780 - 888958

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B147/B3780 - 888958
Rubix:999220630072790
Produttore:888958
EAN:3660338415111
888958-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3733LI B3780 B147/B3780 - 888958

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab147
Lunghezza interna3733 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888958-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3733LI B3780 B147/B3780 - 888958


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab147
Lunghezza interna3733 mm
Lunghezza esterna3780 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3780 mm
Materialesbr
36,14 IVA esclusa
/ Unità
44,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione