889261-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1905LI C1960 C75/C1960 - 889261

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C75/C1960 - 889261
Rubix:999220630073093
Produttore:889261
EAN:3660338418143
889261-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1905LI C1960 C75/C1960  - 889261

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac75
Lunghezza interna1905 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889261-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1905LI C1960 C75/C1960 - 889261


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac75
Lunghezza interna1905 mm
Lunghezza esterna1960 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1960 mm
Materialesbr
26,78 IVA esclusa
/ Unità
32,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore