889987-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X635LI Z660 Z25/Z660 - 889987

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:873994
Mecaline:Z25/Z660 - 889987
Rubix:999220630073799
Produttore:889987
EAN:3660338425400
889987-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X635LI Z660 Z25/Z660   - 889987

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz25
Lunghezza interna635 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889987-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X635LI Z660 Z25/Z660 - 889987


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz25
Lunghezza interna635 mm
Lunghezza esterna660 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore