9620-60580 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z58 10X1478LI Z1500 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z58 10x1478Li Z1500 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457384
Produttore:962060580
EAN:5414465320231


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z58 |
| Lunghezza interna | 1478 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60580 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z58 10X1478LI Z1500 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z58 |
| Lunghezza interna | 1478 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1500 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 1516 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione