CINGHIA C 66 22 X 1676 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 1676
Rubix:160000000547355
Produttore:1673526
EAN:4014486037395
CINGHIA C 66 22 X 1676 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac66
Lunghezza interna1676 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 66 22 X 1676 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x157x157 mm
Peso543 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac66
Lunghezza interna1676 mm
Lunghezza esterna1764 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1734 mm
Codice doganale40103200
23,65 IVA esclusa
/ Unità
28,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione