889189-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4749LI C4810 C187/C4810 - 889189

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C187/C4810 - 889189
Rubix:999220630073021
Produttore:889189
EAN:3660338417429
889189-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4749LI C4810 C187/C4810 - 889189

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac187
Lunghezza interna4749 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889189-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4749LI C4810 C187/C4810 - 889189


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac187
Lunghezza interna4749 mm
Lunghezza esterna4810 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4810 mm
Materialesbr
65,16 IVA esclusa
/ Unità
79,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore