9628-60980 CINGHIA TRAPEZOIDALE D98 32X2500LI D2575 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:D98 32x2500Li D2575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458058
Produttore:962860980
EAN:5414465351778


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d98 |
| Lunghezza interna | 2500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9628-60980 CINGHIA TRAPEZOIDALE D98 32X2500LI D2575 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d98 |
| Lunghezza interna | 2500 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2575 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 2628 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione