9628-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE D162 32X4115LI D4190 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D162 32x4115Li D4190 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458072
Produttore:962861620
EAN:5414465358005


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d162 |
| Lunghezza interna | 4115 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE D162 32X4115LI D4190 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d162 |
| Lunghezza interna | 4115 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4190 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 4249 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione