889160-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3149LI C3210 C124/C3210 - 889160

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C124/C3210 - 889160
Rubix:999220630072992
Produttore:889160
EAN:3660338417139
889160-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3149LI C3210 C124/C3210 - 889160

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac124
Lunghezza interna3149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889160-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3149LI C3210 C124/C3210 - 889160


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac124
Lunghezza interna3149 mm
Lunghezza esterna3210 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3210 mm
Materialesbr
42,23 IVA esclusa
/ Unità
51,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore