888873-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1320LI A1350 A52/A1350 - 888873

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A52/A1350 - 888873
Rubix:999220630072705
Produttore:888873
EAN:3660338414268
888873-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1320LI A1350 A52/A1350  - 888873

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa52
Lunghezza interna1320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888873-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1320LI A1350 A52/A1350 - 888873


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa52
Lunghezza interna1320 mm
Lunghezza esterna1350 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1350 mm
Materialesbr
9,84 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione