890033-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1244LI Z1270 Z49/Z1270 - 890033

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z49/Z1270 - 890033
Rubix:999220630073845
Produttore:890033
EAN:3660338425868
890033-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1244LI Z1270 Z49/Z1270  - 890033

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz49
Lunghezza interna1244 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890033-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1244LI Z1270 Z49/Z1270 - 890033


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz49
Lunghezza interna1244 mm
Lunghezza esterna1270 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione