9006-02330 CINGHIA TRAPEZOIDALE E330 38X8467LP/8385LI HIPOWER

Hi-Power E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:E330 38X8467LP/8385LI HIPOWER
Rubix:160000001542580
Produttore:90062330
EAN:5412571053258
9006-02330 CINGHIA TRAPEZOIDALE E330 38X8467LP/8385LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloe/40
Designazione della cinghiae330
Lunghezza interna8467 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9006-02330 CINGHIA TRAPEZOIDALE E330 38X8467LP/8385LI HIPOWER


La cinghia trapezoidale Hi-Power® con profilo classico ha dimostrato la sua affidabilità in applicazioni industriali e agricole. La parte superiore incurvata della cinghia impedisce la "caduta" e la torsione dei trefoli. Tutti i trefoli sono sullo stesso piano e sopportano la loro parte del carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloe/40
Designazione della cinghiae330
Lunghezza interna8467 mm
Lunghezza di orientamento8547 mm
Larghezza superiore38 mm
Altezza23 mm
Lunghezza esterna8483,6 mm
Materialecr
Sezione25 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
€ 689,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 840,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione