9628-61730 CINGHIA TRAPEZOIDALE D173 32X4395LI D4470 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D173 32x4395Li D4470 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458074
Produttore:962861730
EAN:5414465358029


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d173 |
| Lunghezza interna | 4395 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61730 CINGHIA TRAPEZOIDALE D173 32X4395LI D4470 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d173 |
| Lunghezza interna | 4395 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4470 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 4521 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione