Riferimenti
Gates:B138 17X3545LP/3505LI HIPOWER
Rubix:160000000470686
Produttore:900310138
EAN:5412571051452


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b138 |
| Lunghezza interna | 3505 mm |
Dettagli del prodotto : 9003-10138 CINGHIA TRAPEZOIDALE B138 17X3545LP/3505LI HIPOWER
Cinghia trapezoidale avvolta con profilo tradizionale. La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono uno sforzo di trazione uniforme e un contatto uniforme con le gole della puleggia. La vita utile è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Affidabilità ed efficienza si traducono in un eccellente rapporto qualità/prezzo. Minori costi di sostituzione e manutenzione grazie ad una maggiore durata di vita.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b138 |
| Lunghezza interna | 3505 mm |
| Lunghezza esterna | 3574 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3545 mm |
| Materiale | cr |
| Sezione | 17 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione