9620-60255 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z25.5 10X648LI Z670 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z25.5 10x648Li Z670 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457350
Produttore:962060255
EAN:5414465286735


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z25 1/2 |
| Lunghezza interna | 648 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60255 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z25.5 10X648LI Z670 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z25 1/2 |
| Lunghezza interna | 648 mm |
| Lunghezza esterna | 686 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 670 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione