9620-60210 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z21 10X533LI Z555 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z21 10x533Li Z555 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457345
Produttore:962060210
EAN:5414465320132


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z21 |
| Lunghezza interna | 533 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60210 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z21 10X533LI Z555 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z21 |
| Lunghezza interna | 533 mm |
| Lunghezza esterna | 571 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 555 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione