9628-60930 CINGHIA TRAPEZOIDALE D93 32X2360LI D2435 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D93 32x2360Li D2435 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458056
Produttore:962860930
EAN:5414465351709


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d93 |
| Lunghezza interna | 2360 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-60930 CINGHIA TRAPEZOIDALE D93 32X2360LI D2435 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d93 |
| Lunghezza interna | 2360 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2435 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 2494 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione