889241-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1422LI C1480 C56/C1480 - 889241

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C56/C1480 - 889241
Rubix:999220630073073
Produttore:889241
EAN:3660338417948
889241-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1422LI C1480 C56/C1480  - 889241

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac56
Lunghezza interna1422 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889241-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1422LI C1480 C56/C1480 - 889241


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac56
Lunghezza interna1422 mm
Lunghezza esterna1480 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1480 mm
19,46 IVA esclusa
/ Unità
23,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione