9628-61100 CINGHIA TRAPEZOIDALE D110 32X2800LI D2875 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D110 32x2800Li D2875 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458060
Produttore:962861100
EAN:5414465357398


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d110 |
| Lunghezza interna | 2800 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61100 CINGHIA TRAPEZOIDALE D110 32X2800LI D2875 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d110 |
| Lunghezza interna | 2800 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2875 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 2920 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione