889014-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6858LI B6900 B270/B6900 - 889014

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874415
Mecaline:B270/B6900 - 889014
Rubix:999220630072846
Produttore:889014
EAN:3660338415678
889014-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6858LI B6900 B270/B6900 - 889014

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab270
Lunghezza interna6858 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889014-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6858LI B6900 B270/B6900 - 889014


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab270
Lunghezza interna6858 mm
Lunghezza esterna6900 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6900 mm
€ 67,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione