887657-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4750LI D4830 D187E

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D187E - 887657
Rubix:999210818053126
Produttore:887657
EAN:3660338410505
887657-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4750LI D4830 D187E

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad187
Lunghezza interna4750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887657-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4750LI D4830 D187E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad187
Lunghezza interna4750 mm
Lunghezza esterna4830 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4830 mm
Materialesbr
116,87 IVA esclusa
/ Unità
142,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione