888823-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X698LI A730 A27.1/2/A730 - 888823

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A27.1/2/A730 - 888823
Rubix:999220630072655
Produttore:888823
EAN:3660338413766
888823-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X698LI A730 A27.1/2/A730 - 888823

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa27 1/2
Lunghezza interna698 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888823-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X698LI A730 A27.1/2/A730 - 888823


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa27 1/2
Lunghezza interna698 mm
Lunghezza esterna730 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento730 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione