890063-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6300LI D6380 D248/D6380 - 890063

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D248/D6380 - 890063
Rubix:999220630073875
Produttore:890063
EAN:3660338426162
890063-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6300LI D6380 D248/D6380  - 890063

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad248
Lunghezza interna6300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890063-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6300LI D6380 D248/D6380 - 890063


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad248
Lunghezza interna6300 mm
Lunghezza esterna6380 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento6380 mm
Materialesbr
163,36 IVA esclusa
/ Unità
199,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione