Riferimenti
Gates:A173 13X4430LP/4400LI HIPOWER
Rubix:160000000470577
Produttore:900210173
EAN:5412571050424


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a173 |
| Lunghezza interna | 4400 mm |
Dettagli del prodotto : 9002-10173 CINGHIA TRAPEZOIDALE A173 13X4430LP/4400LI HIPOWER
Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a173 |
| Lunghezza interna | 4400 mm |
| Lunghezza esterna | 4450 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4430 mm |
| Materiale | cr |
| Sezione | 13 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione