9628-62640 CINGHIA TRAPEZOIDALE D264 32X6700LI D6775 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D264 32x6700Li D6775 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458091
Produttore:962862640
EAN:5414465358500


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d264 |
| Lunghezza interna | 6700 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-62640 CINGHIA TRAPEZOIDALE D264 32X6700LI D6775 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d264 |
| Lunghezza interna | 6700 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6775 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 6775 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione