9623-61970 CINGHIA TRAPEZOIDALE C197 22X5002LI C5060 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C197 22x5002Li C5060 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457731
Produttore:962361970
EAN:5414465307379


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c197 |
| Lunghezza interna | 5002 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61970 CINGHIA TRAPEZOIDALE C197 22X5002LI C5060 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c197 |
| Lunghezza interna | 5002 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5060 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 5090 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione