9620-60520 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z52 10X1318LI Z1340 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z52 10x1318Li Z1340 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457379
Produttore:962060520
EAN:5414465288111


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z52 |
| Lunghezza interna | 1318 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60520 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z52 10X1318LI Z1340 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z52 |
| Lunghezza interna | 1318 mm |
| Lunghezza esterna | 1356 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1340 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione