9628-61240 CINGHIA TRAPEZOIDALE D124 32X3150LI D3225 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D124 32x3150Li D3225 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458063
Produttore:962861240
EAN:5414465357916


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d124 |
| Lunghezza interna | 3150 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61240 CINGHIA TRAPEZOIDALE D124 32X3150LI D3225 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d124 |
| Lunghezza interna | 3150 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3225 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 3276 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione