890012-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X927LI Z950 Z36.1/2/Z950 - 890012
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883380
Mecaline:Z36.1/2/Z950 - 890012
Rubix:999220630073824
Produttore:890012
EAN:3660338425653


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z36 1/2 |
| Lunghezza interna | 927 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 890012-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X927LI Z950 Z36.1/2/Z950 - 890012
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z36 1/2 |
| Lunghezza interna | 927 mm |
| Lunghezza di orientamento | 950 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 950 mm |
| Materiale | sbr |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione