889040-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X927LI B970 B36.1/2/B970 - 889040

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B36.1/2/B970 - 889040
Rubix:999220630072872
Produttore:889040
EAN:3660338415937
889040-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X927LI B970 B36.1/2/B970 - 889040

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab36 1/2
Lunghezza interna927 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889040-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X927LI B970 B36.1/2/B970 - 889040


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab36 1/2
Lunghezza interna927 mm
Lunghezza esterna970 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento970 mm
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione