888908-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2133LI A2170 A84/A2170 - 888908

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A84/A2170 - 888908
Rubix:999220630072740
Produttore:888908
EAN:3660338414619
888908-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2133LI A2170 A84/A2170  - 888908

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa84
Lunghezza interna2133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888908-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2133LI A2170 A84/A2170 - 888908


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa84
Lunghezza interna2133 mm
Lunghezza esterna2170 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2170 mm
Materialesbr
13,50 IVA esclusa
/ Unità
16,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore