9623-60670 CINGHIA TRAPEZOIDALE C67 22X1702LI C1760 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C67 22x1702Li C1760 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457666
Produttore:962360670
EAN:5414465304392


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c67 |
| Lunghezza interna | 1702 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60670 CINGHIA TRAPEZOIDALE C67 22X1702LI C1760 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c67 |
| Lunghezza interna | 1702 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1760 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1760 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione