9628-64180 CINGHIA TRAPEZOIDALE D418 32X10615LI D10690 LD DELT
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D418 32x10615Li D10690 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458106
Produttore:962864180
EAN:5414465358692


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d418 |
| Lunghezza interna | 10615 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-64180 CINGHIA TRAPEZOIDALE D418 32X10615LI D10690 LD DELT
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d418 |
| Lunghezza interna | 10615 mm |
| Lunghezza esterna | 10744 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza di orientamento | 10690 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 502,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 613,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione