9623-61140 CINGHIA TRAPEZOIDALE C114 22X2892LI C2950 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C114 22x2892Li C2950 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457703
Produttore:962361140
EAN:5414465305337


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c114 |
| Lunghezza interna | 2892 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61140 CINGHIA TRAPEZOIDALE C114 22X2892LI C2950 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c114 |
| Lunghezza interna | 2892 mm |
| Lunghezza esterna | 2980 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2950 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 82 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione