9622-60310 CINGHIA TRAPEZOIDALE B31 17X790LI B830 LD DELTA C
Delta Classic B
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:B31 17x790Li B830 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457520
Produttore:962260310
EAN:5414465292613


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b31 |
| Lunghezza interna | 790 mm |
Dettagli del prodotto : 9622-60310 CINGHIA TRAPEZOIDALE B31 17X790LI B830 LD DELTA C
La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.
Punti di forza
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Applicazioni
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b31 |
| Lunghezza interna | 790 mm |
| Lunghezza esterna | 830 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 830 mm |
| Sezione | 17 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione