CINGHIA C 134 22 X 3404 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 3404
Rubix:160000000547416
Produttore:1720471
EAN:4014486037951
CINGHIA C 134 22 X 3404 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac134
Lunghezza interna3404 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 134 22 X 3404 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x318x318 mm
Peso1103 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac134
Lunghezza interna3404 mm
Lunghezza esterna3492 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3462 mm
Codice doganale40103900
€ 48,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione