CINGHIA D 132 32 X 3350 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 3350
Rubix:999181000058726
Produttore:1592153
EAN:4014486044447
CINGHIA D 132 32 X 3350 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad132
Lunghezza interna3350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 132 32 X 3350 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x455x455 mm
Peso2238 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad132
Lunghezza interna3350 mm
Lunghezza esterna3476 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento3425 mm
Codice doganale40103900
85,07 IVA esclusa
/ Unità
103,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione