9623-60520 CINGHIA TRAPEZOIDALE C52 22X1320LI C1378 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C52 22x1320Li C1378 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457653
Produttore:962360520
EAN:5414465304118


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c52 |
| Lunghezza interna | 1320 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60520 CINGHIA TRAPEZOIDALE C52 22X1320LI C1378 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c52 |
| Lunghezza interna | 1320 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1378 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1378 mm |
| Sezione | 14 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione