889046-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X939LI B980 B37/B980 - 889046
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874223
Mecaline:B37/B980 - 889046
Rubix:999220630072878
Produttore:889046
EAN:3660338415999


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b37 |
| Lunghezza interna | 939 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889046-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X939LI B980 B37/B980 - 889046
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b37 |
| Lunghezza interna | 939 mm |
| Lunghezza esterna | 980 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 980 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore