889281-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2413LI C2470 C95/C2470 - 889281

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C95/C2470 - 889281
Rubix:999220630073113
Produttore:889281
EAN:3660338418341
889281-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2413LI C2470 C95/C2470  - 889281

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac95
Lunghezza interna2413 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889281-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2413LI C2470 C95/C2470 - 889281


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac95
Lunghezza interna2413 mm
Lunghezza esterna2470 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2470 mm
33,82 IVA esclusa
/ Unità
41,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione