888821-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X673LI A710 A26.1/2/A710 - 888821

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A26.1/2/A710 - 888821
Rubix:999220630072653
Produttore:888821
EAN:3660338413742
888821-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X673LI A710 A26.1/2/A710 - 888821

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa26 1/2
Lunghezza interna673 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888821-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X673LI A710 A26.1/2/A710 - 888821


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa26 1/2
Lunghezza interna673 mm
Lunghezza esterna710 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento710 mm
Materialesbr
0,84 IVA esclusa
/ Unità
1,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione