9623-60620 CINGHIA TRAPEZOIDALE C62 22X1572LI C1630 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C62 22x1572Li C1630 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457662
Produttore:962360620
EAN:5414465304354


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c62 |
| Lunghezza interna | 1572 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60620 CINGHIA TRAPEZOIDALE C62 22X1572LI C1630 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c62 |
| Lunghezza interna | 1572 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1630 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1660 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione