CINGHIA C 170 22 X 4318 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 4318
Rubix:160000000547437
Produttore:1636067
EAN:4014486038095
CINGHIA C 170 22 X 4318 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac170
Lunghezza interna4318 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 170 22 X 4318 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1399 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac170
Lunghezza interna4318 mm
Lunghezza esterna4406 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4376 mm
Codice doganale40103900
59,73 IVA esclusa
/ Unità
72,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione