9620-60670 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z67 10X1703LI Z1725 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z67 10x1703Li Z1725 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457392
Produttore:962060670
EAN:5414465288258


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z67 |
| Lunghezza interna | 1703 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60670 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z67 10X1703LI Z1725 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z67 |
| Lunghezza interna | 1703 mm |
| Lunghezza esterna | 1743 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1725 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione