9628-62080 CINGHIA TRAPEZOIDALE D208 32X5300LI D5375 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D208 32x5300Li D5375 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458081
Produttore:962862080
EAN:5414465358326


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d208 |
| Lunghezza interna | 5300 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-62080 CINGHIA TRAPEZOIDALE D208 32X5300LI D5375 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d208 |
| Lunghezza interna | 5300 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5375 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 5434 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione