CINGHIA C 360 22 X 9144 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 9144
Rubix:160000000547467
Produttore:1779287
EAN:4014486547061
CINGHIA C 360 22 X 9144 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac360
Lunghezza interna9144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 360 22 X 9144 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2963 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac360
Lunghezza interna9144 mm
Lunghezza esterna9232 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento9202 mm
Codice doganale40103900
159,71 IVA esclusa
/ Unità
194,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione