889277-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2286LI C2340 C90/C2340 - 889277

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C90/C2340 - 889277
Rubix:999220630073109
Produttore:889277
EAN:3660338418303
889277-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2286LI C2340 C90/C2340  - 889277

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac90
Lunghezza interna2286 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889277-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2286LI C2340 C90/C2340 - 889277


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac90
Lunghezza interna2286 mm
Lunghezza esterna2340 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2340 mm
Materialesbr
31,90 IVA esclusa
/ Unità
38,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore