889238-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1371LI C1430 C54/C1430 - 889238

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C54/C1430 - 889238
Rubix:999220630073070
Produttore:889238
EAN:3660338417917
889238-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1371LI C1430 C54/C1430  - 889238

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac54
Lunghezza interna1371 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889238-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1371LI C1430 C54/C1430 - 889238


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac54
Lunghezza interna1371 mm
Lunghezza esterna1430 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1430 mm
25,30 IVA esclusa
/ Unità
30,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione